Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Presswerkzeug 18V 32kN o.Pressbacke ohne Akku in XL-Boxx

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019M2100

  • Anwendung Pressen - Ja

  • Anwendung Schneiden - Nein

  • Anwendung Lochen - Nein

  • Presskraft - 32 kN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423251746

Sonepar Artikelnummer

121268987

Hersteller Artikelnummer

06019M2100

Hersteller Typ

GPT 18V-32

Hersteller Artikel Nr.:

06019M2100

Anwendung Pressen:

Ja

Anwendung Schneiden:

Nein

Anwendung Lochen:

Nein

Presskraft:

32 kN

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

3.400 kg

Akku-Presswerkzeug GPT 18V-32, Wenn du ein Akku-Presswerkzeug suchst, das genug Power für müheloses Arbeiten mit verschiedensten Durchmessern bietet, ist der GPT 18V-32 Professional genau das Richtige. Nutze die Kraft von 32 kN, um Rohre mit Kunststoff-Fittings bis 110 mm und Metall-Fittings bis 54 mm zu verbinden. Gleichzeitig lässt sich mit diesem Presswerkzeug bequem arbeiten: Dank schneller Presszyklen kann es Fittings je nach Rohrdurchmesser in weniger als 5 Sekunden pressen. Der um 360° drehbare Kopf erlaubt eine einfache Handhabung an engen Stellen und ein extra helles Arbeitslicht beleuchtet dunkle Bereiche. Darüber hinaus gibt ein Status-LED-Licht visuell Rückmeldung zum Presszyklus, indem es einen erfolgreichen Zyklus bestätigt und vor möglichen Fehlern warnt. Der GPT 18V-32 Professional kann für alle gängigen Metall- und Kunststoff-Fittings verwendet werden. Dieses Werkzeug ist kompatibel mit Bosch Standard-Pressbacken, Standard-R-System-Pressbacken oder von Bosch zugelassenen Pressbacken und eignet sich für Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser. Der maximale Kompressionsbereich beträgt 110 mm für Kunststoffrohre und 54 mm für Metallrohre. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Der GPT 18V-32 Professional verfügt über eine einzigartige Schutzabdeckung, die den Akku optimal schützt. 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V)