BOSCH WERKZEUG - Akku-Säbelsäge 12V 1.3Ah clic&go 1.2kg ohne Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060164L905
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 0 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg
Hub - 14.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140773232
Sonepar Artikelnummer
120422811
Hersteller Artikelnummer
060164L905
Hersteller Typ
GSA 12V-14 L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
060164L905
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Hub:
14.5 mm
Leerlaufhubzahl:
3000 1/min
Mit Ladegerät:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
1.333 kg


