Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28 in L-BOXX

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28 in L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06016C0001

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672290

  • Gewicht - 4.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952581477

Sonepar Artikelnummer

121396162

Hersteller Artikelnummer

06016C0001

Hersteller Typ

GSA 18V-28 SOLO L

Hersteller Artikel Nr.:

06016C0001

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672290

Gewicht:

4.100 kg

Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, Dank der neuen Brushless-Technologie bietet dieses Gerät maximale kabelfreie Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen 1.100-W-Säbelsäge entspricht. Der werkzeuglose SDS-Sägeblattwechsel erlaubt leichtes, einhändiges Einführen und Entnehmen des Sägeblatts. Diese Akku-Säbelsäge bietet ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht, deshalb ist das Arbeiten mit ihr in jeder Position einfacher und ermüdungsfreier. Dieses Gerät ist ideal für Abrissarbeiten mit verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff und Dämmmaterialien. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Diese Akku-Säbelsäge hat die perfekte Bauweise für wandnahe, von oben ausgeführte Schnitte. Ihr ergonomisches Design beinhaltet einen gebogenen oberen Griffteil, der mehrere Greifpositionen bequem ermöglicht. Die Hubzahl lässt sich einfach und stufenlos über den Ein-/Aus-Schalter einstellen. Die Säbelsäge ist ausgestattet mit einem einhängbaren Aufhängehaken für ausbalanciertes Aufhängen des Werkzeugs. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403). 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)