BOSCH WERKZEUG - Akku-Sauger 18V 60mbar 0.7L 1.3kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019C6200
Ausführung - Handstaubsauger
Nennspannung - 18 V
Max. Batterielaufzeit - 7 min
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140888677
Sonepar Artikelnummer
120615339
Hersteller Artikelnummer
06019C6200
Hersteller Typ
GAS 18V-1
Hersteller Artikel Nr.:
06019C6200
Ausführung:
Handstaubsauger
Nennspannung:
18 V
Max. Batterielaufzeit:
7 min
Grundfarbe:
sonstige
Behältervolumen:
0.7 l
Gewicht:
1.3 kg
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Filterart:
Einzel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
1.660 kg


