BOSCH WERKZEUG - Akku-Schlagbohrmaschine 12V 2x2.0AhAkkus Ladeg. Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019B690H
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 2 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 380 1/min
Max. Drehmoment - 30 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140995955
Sonepar Artikelnummer
120654326
Hersteller Artikelnummer
06019B690H
Hersteller Typ
VS GSB 12V-15 S
Hersteller Artikel Nr.:
06019B690H
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 380 1/min
Max. Drehmoment:
30 Nm
Drehmomenteinstellung:
15 .. 30 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1 .. 10 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1300 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
10 mm
Max. Schlagzahl:
19500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
19 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
19 mm
Höhe:
182 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.050 kg


