BOSCH WERKZEUG - Akku-Schlagbohrschrauber 18V 110Nm ohne Akku L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019G030A
Nennspannung - 18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 480 1/min
Max. Drehmoment - 110 Nm
Drehmomenteinstellung - 47 .. 110 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140956314
Sonepar Artikelnummer
120695879
Hersteller Artikelnummer
06019G030A
Hersteller Typ
GSB 18V-110 C L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06019G030A
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 480 1/min
Max. Drehmoment:
110 Nm
Drehmomenteinstellung:
47 .. 110 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.5 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2100 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
16 mm
Max. Schlagzahl:
31500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
82 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
82 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.000 kg


