BOSCH WERKZEUG - Akku-Schlagbohrschrauber 18V 65Nm o.Akku/Ladegerät Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019N3300
Nennspannung - 18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 550 1/min
Max. Drehmoment - 65 Nm
Drehmomenteinstellung - 31 .. 65 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423321128
Sonepar Artikelnummer
121232063
Hersteller Artikelnummer
06019N3300
Hersteller Typ
GSB 18V-65 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06019N3300
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 550 1/min
Max. Drehmoment:
65 Nm
Drehmomenteinstellung:
31 .. 65 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2100 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Höhe:
277 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.200 kg


