BOSCH WERKZEUG - Akku-Schrauber 12V 20/35Nm o.Akku/Ladeger. im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019J9103
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 3 Ah
Gewicht mit Akkupack - 0.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 460 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952514031
Sonepar Artikelnummer
121011821
Hersteller Artikelnummer
06019J9103
Hersteller Typ
GSR 12V-35HX SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06019J9103
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 460 1/min
Max. Drehmoment:
35 Nm
Trockenbauschrauber:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
0.57 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1750 1/min
Drehmomenteinstellung:
20 .. 35 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.576 kg


