BOSCH WERKZEUG - Akku-Schrauber 12V 2x3Ah 20/35Nm inkl.Akku/Ladeger. imKarton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019J9101
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 3 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 460 1/min
Max. Drehmoment - 35 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952514017
Sonepar Artikelnummer
121011823
Hersteller Artikelnummer
06019J9101
Hersteller Typ
GSR 12V-35HX 2x3AH+GAL12V-40
Hersteller Artikel Nr.:
06019J9101
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 460 1/min
Max. Drehmoment:
35 Nm
Trockenbauschrauber:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0.57 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1750 1/min
Drehmomenteinstellung:
20 .. 35 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.600 kg


