BOSCH WERKZEUG - Akku-Schrauber 12V 2x3Ah 20/35Nm inkl.Akku/Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019J9100
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 3 Ah
Gewicht mit Akkupack - 0.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 460 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952514000
Sonepar Artikelnummer
121011822
Hersteller Artikelnummer
06019J9100
Hersteller Typ
GSR 12V-35HX 2x3AH+GAL12V-40 L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06019J9100
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 460 1/min
Max. Drehmoment:
35 Nm
Trockenbauschrauber:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0.57 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1750 1/min
Drehmomenteinstellung:
20 .. 35 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.800 kg


