BOSCH WERKZEUG - Akku-Schrauber 3.6V 2Ah 0.1/2.5/5Nm inkl.8tlg.Bitset+USBCKab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019H2201
Nennspannung - 3.6 V
Akkukapazität - 2 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 306 .. 396 1/min
Max. Drehmoment - 5 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952639574
Sonepar Artikelnummer
121187844
Hersteller Artikelnummer
06019H2201
Hersteller Typ
BOSCH GO 06019H2201
Hersteller Artikel Nr.:
06019H2201
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
2 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
306 .. 396 1/min
Max. Drehmoment:
5 Nm
Trockenbauschrauber:
Nein
Drehmomenteinstellung:
0.1 .. 5 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Länge:
193 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
41 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.320 kg


