BOSCH WERKZEUG - Akku-Schrauber 3.6V 2Ah 3/5.5Nm +32tl.Bitset Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06039E000B
Nennspannung - 3.6 V
Akkukapazität - 2 Ah
Gewicht mit Akkupack - 0.32 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 235 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423300734
Sonepar Artikelnummer
121232073
Hersteller Artikelnummer
06039E000B
Hersteller Typ
IXO 7 BIT SET
Hersteller Artikel Nr.:
06039E000B
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
2 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.32 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
235 1/min
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Trockenbauschrauber:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Länge:
147 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.330 kg


