BOSCH WERKZEUG - Akku-Stichsäge 12V 2x3Ah Tiefe Holz/Alu 70/3mm Ladeg/L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06015A1005
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 3 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.5 kg
Hub - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140895200
Sonepar Artikelnummer
120712490
Hersteller Artikelnummer
06015A1005
Hersteller Typ
GST 12V-70 L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06015A1005
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.5 kg
Hub:
18 mm
Leerlaufhubzahl:
1500 .. 2800 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Schnitttiefe in Holz:
70 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
3 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
3 mm
Schwenkbereich:
0 .. 45 °
Länge:
239 mm
Höhe:
171 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
1.304 kg


