Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Stichsäge GST 18V-125 S in L-BOXX

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Akku-Stichsäge GST 18V-125 S in L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06015B2000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672290

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952589077

Sonepar Artikelnummer

121396160

Hersteller Artikelnummer

06015B2000

Hersteller Typ

GST 18V-125 S SOLO L

Hersteller Artikel Nr.:

06015B2000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672290

Gewicht:

1.900 kg

Akku-Stichsäge GST 18V-125 S, Dieses Gerät eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Der bürstenlose Motor und die bewährte Mechanik dieser Akku-Stichsäge bieten das gleiche Leistungsniveau wie kabelgebundene Geräte. Das werkzeuglose Bosch SDS-System sorgt für einen problemlosen Sägeblattwechsel. Die GST 185-LI Professional (mit Stabgriff) eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Der bürstenlose Motor und die bewährte Mechanik dieser Akku-Stichsäge bieten das gleiche Leistungsniveau wie kabelgebundene Geräte. Das werkzeuglose Bosch SDS-System sorgt für einen problemlosen Sägeblattwechsel. Die Fußplatte der GST 18V-125 S Professional kann bis auf einen Winkel von 45° für Neigungsschnitte eingestellt werden. Das Werkzeug wird mit einer abnehmbaren Kunststoff-Abdeckhaube für den Schutz von empfindlichen Werkstücken geliefert. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1-L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 HB7). 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560). Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P17 472). Spanreißschutz (2 601 016 096)