BOSCH WERKZEUG - Akku-Winkelbohrmaschine 12V 3/11Nm 2Ah ohne Akku/Ladeg. Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601390909
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 0 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg
Bohrfutter-Spannweite - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140773256
Sonepar Artikelnummer
120643023
Hersteller Artikelnummer
0601390909
Hersteller Typ
GWB 12V-10
Hersteller Artikel Nr.:
0601390909
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Bohrfutter-Spannweite:
6 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Max. Drehmoment:
11 Nm
Bohrdurchmesser Stahl:
6 mm
Bohrdurchmesser Holz:
10 mm
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.900 kg


