BOSCH WERKZEUG - Akku-Winkelbohrmaschine 12V 3/11Nm 2x2Ah Ladegerät Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601390908
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 2 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg
Bohrfutter-Spannweite - 1 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140730846
Sonepar Artikelnummer
120643024
Hersteller Artikelnummer
0601390908
Hersteller Typ
GWB 12V-10 AKKU
Hersteller Artikel Nr.:
0601390908
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1 .. 10 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Max. Drehmoment:
11 Nm
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
10 mm
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
0.900 kg


