BOSCH WERKZEUG - Akku-Winkelschleifer 12V 19500min-1 o.Akku/Ladeg. i. Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019F2000
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 0 Ah
Gewicht mit Akkupack - 0.9 kg
Werkzeugaufnahme - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140813204
Sonepar Artikelnummer
120712499
Hersteller Artikelnummer
06019F2000
Hersteller Typ
GWS 12V-76 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06019F2000
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.9 kg
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Max. Scheibendurchmesser:
76 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
0.7 kg
Leerlaufdrehzahl:
19500 1/min
Länge:
202 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.800 kg


