BOSCH WERKZEUG - Akku-Winkelschleifer 12V 2x3Ah D=76mm Ladeg. L-BOXX + Zub.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019F200B
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 3 Ah
Gewicht mit Akkupack - 0 kg
Werkzeugaufnahme - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140913393
Sonepar Artikelnummer
120654338
Hersteller Artikelnummer
06019F200B
Hersteller Typ
VS GWS 12V-76 W
Hersteller Artikel Nr.:
06019F200B
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0 kg
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Max. Scheibendurchmesser:
76 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0.7 kg
Leerlaufdrehzahl:
19500 1/min
Länge:
202 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.510 kg


