BOSCH WERKZEUG - Akku-Winkelschleifer 18V D=125cm M14 o.Akku/Ladeg. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019J4003
Nennspannung - 18 V
Werkzeugaufnahme - M14
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140994910
Sonepar Artikelnummer
120712501
Hersteller Artikelnummer
06019J4003
Hersteller Typ
GWS 18V-10 SOLO L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06019J4003
Nennspannung:
18 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
2.1 kg
Leerlaufdrehzahl:
9000 1/min
Länge:
358 mm
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.430 kg


