BOSCH WERKZEUG - Akku-Winkelschleifer 18V DM:125mm M14 o.Akku/Ladeg L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019N9001
Nennspannung - 18 V
Werkzeugaufnahme - M14
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423323801
Sonepar Artikelnummer
121232067
Hersteller Artikelnummer
06019N9001
Hersteller Typ
GWS 18V-8 SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06019N9001
Nennspannung:
18 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Länge:
295 mm
Breite:
228 mm
Höhe:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.225 kg


