BOSCH WERKZEUG - AkkuLampe 18V 1200Lumen 70min Laufzeit IP64 ohne Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601446700
Stromversorgung - Akku
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140901239
Sonepar Artikelnummer
120544913
Hersteller Artikelnummer
0601446700
Hersteller Typ
GLI 18V-1200 C
Hersteller Artikel Nr.:
0601446700
Stromversorgung:
Akku
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.000 kg


