BOSCH WERKZEUG - AkkuLampe 18V 2200Lumen 44min Laufzeit IP64 ohne Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601446501
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 14.4 .. 18 V
Mit Leuchtmittel - Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140953832
Sonepar Artikelnummer
120544914
Hersteller Artikelnummer
0601446501
Hersteller Typ
GLI 18V-2200 C
Hersteller Artikel Nr.:
0601446501
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
14.4 .. 18 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Rädern:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Stromversorgung:
Akku
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200 lm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.860 kg


