BOSCH WERKZEUG - Aufnahmesystem I-Boxx 3er Regal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A001SF
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 3
Höhe - 356 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140767750
Sonepar Artikelnummer
120712542
Hersteller Artikelnummer
1600A001SF
Hersteller Typ
I-BOXX 3ER REGAL
Hersteller Artikel Nr.:
1600A001SF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
356 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
342 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.599 kg


