BOSCH WERKZEUG - aus: GSB18V-65+GWS18V-11+GBH18V-24C+VDE-Schraubendr./-Zange+3xAkku+Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0615A5007H
Stromversorgung - Akku
Mit Ladestation - Ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 3
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423352511
Sonepar Artikelnummer
121367673
Hersteller Artikelnummer
0615A5007H
Hersteller Typ
18V GSB+GWS+GBH+3x5
Hersteller Artikel Nr.:
0615A5007H
Stromversorgung:
Akku
Mit Ladestation:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
16.661 kg


