BOSCH WERKZEUG - Batterie Adapter AA1 f. 4xAA od. 12V Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1608M00C1B
Akkutechnologie - NiCd/NiMh/Lithium-Ionen
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85079080
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140804516
Sonepar Artikelnummer
120712647
Hersteller Artikelnummer
1608M00C1B
Hersteller Typ
BATTERIE-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1608M00C1B
Akkutechnologie:
NiCd/NiMh/Lithium-Ionen
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85079080
Gewicht:
0.060 kg
Zubehör Batterie-Adapter AA1, Batterie-Adapter für mehr Flexibilität, Mit dem AA1-Adapter kann problemlos zwischen den 4 Alkaline-Batterien (AA) und dem einen 12-Volt-Akku gewechselt und so flexibel gearbeitet werden., Keine Unterbrechnung der Arbeit, während der 12-Volt-Akku lädt., Kompatibel mit ausgewählten Messgeräten, die mit dem 10,8-Volt- und 12-Volt-Power System arbeiten.