BOSCH WERKZEUG - Baustativ 1/4'' Stativ-Gewinde Arbeitshöhe 55–157 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601096B00
Arbeitshöhe - 55 .. 157 cm
Gewicht - 1.3 kg
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3165140807838
Sonepar Artikelnummer
120654346
Hersteller Artikelnummer
0601096B00
Hersteller Typ
BT 150
Hersteller Artikel Nr.:
0601096B00
Arbeitshöhe:
55 .. 157 cm
Gewicht:
1.3 kg
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96200010
Gewicht:
1.242 kg
Baustativ BT 150, Absolut standfest auf jedem Boden, Robuste Aluminiumausführung, Für Arbeitshöhen von 55 bis 157 cm, Funktionalität und Präzision durch Dosenlibelle


