BOSCH WERKZEUG - Baustativ 5/8'' Stativ-Gewinde Arbeitshöhe 97 – 160 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601091200
Arbeitshöhe - 97 .. 160 cm
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 96200010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140558457
Sonepar Artikelnummer
120544928
Hersteller Artikelnummer
0601091200
Hersteller Typ
BT 160 BAUSTATIV
Hersteller Artikel Nr.:
0601091200
Arbeitshöhe:
97 .. 160 cm
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
96200010
Gewicht:
4.340 kg
Baustativ BT 160, Vielseitig einsetzbares Aluminiumstativ, Schnellarretierung, Einfacher Transport durch Schultergurt, Hohe Standfestigkeit auf jedem Boden


