BOSCH WERKZEUG - Baustellenradio 18V DAB+ FM BT AUX ohne Akku/Ladeger. bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06014A3100
Ausführung - Baustellenradio
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 16
Stromversorgung - Batterie/Netz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952507828
Sonepar Artikelnummer
121117003
Hersteller Artikelnummer
06014A3100
Hersteller Typ
GPB 18V-2 SC PROFESSIONAL
Hersteller Artikel Nr.:
06014A3100
Ausführung:
Baustellenradio
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
16
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Farbe:
blau
Funkuhr:
Ja
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
UKW-Empfänger:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
2.890 kg


