BOSCH WERKZEUG - Baustellenradio 18V FM BT AUX IP44 o.Akku/Ladeger. bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06014A3000
Ausführung - Baustellenradio
DAB+ - Nein
Anzahl der Speicherplätze - 8
Stromversorgung - Batterie/Netz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952507811
Sonepar Artikelnummer
121011815
Hersteller Artikelnummer
06014A3000
Hersteller Typ
GPB 18V-2C PROFESSIONAL
Hersteller Artikel Nr.:
06014A3000
Ausführung:
Baustellenradio
DAB+:
Nein
Anzahl der Speicherplätze:
8
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Farbe:
blau
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
2.570 kg


