Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Best of Cutting Set best.aus 4Tauchsägebl. + 1Segmentsägebl.

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2608664131

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 82029980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140894715

Sonepar Artikelnummer

120643056

Hersteller Artikelnummer

2608664131

Hersteller Typ

5TLG. STARLOCK-SET

Hersteller Artikel Nr.:

2608664131

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.333 kg

Das Starlock Best of Cutting Set, 5‐teilig, enthält eine Auswahl von Blättern für Spezialanwendungen mit Holz und Metall. Das Set enthält Blätter mit höherer Lebensdauer für alle Schneidarbeiten. Es eignet sich ideal zum Sägen von Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Laminat, Parkett, weichem Kunststoff, Metallblechen bis 1 mm Stärke, Profilen aus nicht eisenhaltigem Metall, gehärtetem Metall sowie Kitt- und Dichtungsmaterial. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.