BOSCH WERKZEUG - Betonbohrer-Set CYL-3 7tlg. 4/5/6/6/7/8/10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2607017082
Anzahl der Bohrer für Beton - 7
Anzahl der Bohrer für Holz - 0
Anzahl der Bohrer für Stahl - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140601368
Sonepar Artikelnummer
121011826
Hersteller Artikelnummer
2607017082
Hersteller Typ
CYL-3 BOHRER 7TLG
Hersteller Artikel Nr.:
2607017082
Anzahl der Bohrer für Beton:
7
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
4 .. 10 mm
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.215 kg


