BOSCH WERKZEUG - Betonschleifer 1500W 2.6kg Topfscheibe 125mm M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601776000
Nennleistungsaufnahme - 1500 W
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 9300 1/min
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140743372
Sonepar Artikelnummer
120574799
Hersteller Artikelnummer
0601776000
Hersteller Typ
GBR 15 CA
Hersteller Artikel Nr.:
0601776000
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
9300 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.6 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Länge:
370 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672951
Gewicht:
2.770 kg


