Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Bluetooth Lautsprecher 24W 12V/18V USB Ladef. IP54 o.Akku bl

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06014A6000

  • Ausführung - sonstige

  • Stromversorgung - sonstige

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 1

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423301649

Sonepar Artikelnummer

121232052

Hersteller Artikelnummer

06014A6000

Hersteller Typ

GPB 18V-6 C

Hersteller Artikel Nr.:

06014A6000

Ausführung:

sonstige

Stromversorgung:

sonstige

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

5.540 kg

Radio GPB 18V-6 C, Höre bequem deine Lieblingsmusik am Arbeitsplatz. Unser Baustellenlautsprecher GPB 18V-6 C Professional liefert einen ausgezeichneten, kristallklaren Klang über Bluetooth, USB oder Multi-Speaker Sound. Multi-Speaker Sound erlaubt die Verbindung mehrerer kompatibler Geräte und das Teilen von Musik über Bluetooth. Es kann eine hohe Lautstärke eingestellt werden, so dass du immer deine Musik hören kannst, egal wie laut es auf der Baustelle ist. Darüber hinaus ist dieser Lautsprecher intuitiv und leicht aufzustellen und zu verwenden. Dank der LEDs bist du immer über den Ladezustand deines Akkus informiert. Der GPB 18V-6 C Professional ist mit einem USB-Anschluss zum Laden von Smartphones ausgestattet. Es verfügt außerdem über eine Vorrichtung, mit der sich der 18V-Akku leicht entnehmen lässt: einfach am Hebel ziehen und der Akku wird entsperrt und ausgeworfen - Es ist nicht mehr notwendig die rote Taste zu drücken und den Akku aus dem Fach zu fummeln. Um den Bluetooth-Lautsprecher noch robuster zu machen, kann ein Schutzrahmen angebracht werden. Der Baustellenlautsprecher ist für eine volle Kompatibilität mit unserem L-BOXX Mobility System nachrüstbar: einfach die L-BOXX-Kopplungsstücke am GPB 18V-6 C Professional anbringen und es kann losgehen. Sowohl der Schutzrahmen als auch die L-BOXX-Kopplungsstücke sind als Ersatzteil erhältlich. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Auch kompatibel mit dem Bosch Professional 12V System. Der Baustellenlautsprecher ist IP54-geschützt im Akkubetrieb und wenn alle Klappen geschlossen sind. er kann über eine USB-Stromversorgung mit Power Delivery (PD) betrieben werden. Auf dem Griff kann ein Smartphone abgelegt werden. Karton