BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer mit SDS max GBH18V-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 611917200
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 84672110
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423356922
Sonepar Artikelnummer
121422938
Hersteller Artikelnummer
611917200
Hersteller Typ
GBH18V-40
Hersteller Artikel Nr.:
611917200
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
7.000 kg
Bohrhammer mit SDS max GBH18V-40, Hast du genug von kabelgebundenen Bohrhämmern, die deine Bewegung einschränken? Der PRO GBH18V-40 bietet dir volle kabellose Freiheit, ohne Kompromisse bei der Leistung. Der hocheffiziente Antriebsstrang liefert 9,0 J Schlagenergie für schnelles Bohren bis 40 mm und Meißeln selbst in härtestem Beton. Das verbesserte Schlagwerk und der leichte bürstenlose Motor sorgen für ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht und damit für mehr Komfort und Effizienz. Mit KickBack Control bleibst du geschützt und Vibration Control reduziert effektiv die Belastung während des Gebrauchs. Die Softstart-Funktionen ASC und EPC ermöglichen einen sanften Start mit voller Kontrolle für präzises Meißeln und Bohren. Mit EXPERT Akkus für längere Laufzeiten, zwei Arbeitsmodi (100 % und 70 %), variabler Drehzahl, LED-Licht, Arretiertaste und Vario-Lock für eine flexible Meißelpositionierung erhältst du maximale Vielseitigkeit für jeden Job. Egal, ob du auf dem Bau, in der Elektroinstallation oder im Sanitär- oder HLK-Bereich arbeitest, der PRO GBH18V-40 ist auf deine speziellen Anforderungen ausgelegt. Er ist vollständig kompatibel mit dem Bosch PRO und EXPERT 18V System sowie mit AMPShare-Akkus und -Ladegeräten, sodass du bei all deinen Werkzeugen flexibel bist. Verwende für maximale Leistung in Beton, Stein und Mauerwerk einen EXPERT Akku mit mindestens 5,5 Ah Kapazität. XL-BOXX-Einlage für EXBH18V-45/GBH18V-40 (6 082 850 6ZJ). 1x Zusatzgriff (1 607 000 E8T). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch


