BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer mit SDS plus GBH18V-28F in L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 611921100
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 84672110
Gewicht - 3.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423002065
Sonepar Artikelnummer
121422939
Hersteller Artikelnummer
611921100
Hersteller Typ
GBH18V-28F L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
611921100
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
3.400 kg
Bohrhammer mit SDS plus GBH18V-28F, Für häufiges Ankerbohren brauchst du kabelgebundene Leistung, aber ohne das Kabel, das dein Tempo verlangsamt oder bei anspruchsvollen Aufgaben zur Ermüdung beiträgt. Der PRO GBH18V-28F ermöglicht das kraftvolle Schlagbohren ohne Kabel. Du erhältst einen bürstenlosen Motor und ein robustes Schlagwerk mit einer Schlagenergie von 3,3 J für mittelschwere bis schwere Bohraufgaben. KickBack Control, Vibration Control und Kompatibilität mit der PRO GDE18V-16 Staubabsaugung unterstützen den Anwenderschutz. Mit zwei Arbeitsmodi (100 % und 70 %) kannst du die Leistung an das Material und die Anwendung anpassen. Für Mobilität sorgt die Bosch EXPERT 18V-Plattform, die zuverlässige Laufzeit und konstante Leistung bietet. Ein Aufbewahrungshaken ermöglicht das bequeme temporäre Aufhängen während der Arbeit, und die integrierte LED verbessert die Sicht an dunklen Stellen oder in geschlossenen Räumen. Das mitgelieferte Schnellwechselfutter erweitert den Einsatzbereich um das Bohren in Holz und Metall. Der PRO GBH18V-28F wurde für Profis in den Bereichen Fundament- und Hochbau, Elektroinstallation und HLK entwickelt und liefert die Leistung, die du zum Bohren von Durchmessern bis zu 28 mm sowie für Meißelarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk benötigst. Für eine sauberere und sicherere Arbeitsumgebung kann das PRO GDE 18V-16 Staubabsaugsystem einfach installiert werden. Einfach aufklicken und schon kann es losgehen. Der PRO GBH18V-28F ist vollständig kompatibel mit Bosch PRO und EXPERT 18V-Akkus und -Ladegeräten sowie dem AMPShare-System, sodass du bei all deinen Werkzeugen flexibel bist. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3). Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213). Zusatzhandgriff (2 602 025 191). Tiefenanschlag (1 613 001 009). Reinigungstuch (1 619 200 413). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)


