Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS+ 790W 2.7J Beton:4-24mm 2.8kg Karton

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS+ 790W 2.7J Beton:4-24mm 2.8kg Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 611272100

  • Nennleistungsaufnahme - 790 W

  • Leerlaufdrehzahl - 0 .. 930 1/min

  • Max. Schlagzahl - 4200 1/min

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140832205

Sonepar Artikelnummer

121233137

Hersteller Artikelnummer

611272100

Hersteller Typ

GBH 240 C

Hersteller Artikel Nr.:

611272100

Nennleistungsaufnahme:

790 W

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 930 1/min

Max. Schlagzahl:

4200 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Spannung:

230 V

Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:

16 mm

Bohrdurchmesser Weichholz:

30 mm

Länge:

210 mm

Breite:

367 mm

Höhe:

210 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672191

Gewicht:

3.285 kg

Bohrhammer mit SDS plus GBH 240, Beim Bohren, insbesondere in hartem Beton, ermöglicht dieses Werkzeug Arbeiten ohne übermäßigen Kraftaufwand. Bohrt mühelos durch Beton, Metall, Holz und Fliesen und ist auch zum Meißeln geeignet. Äußerst effizient mit einer Schlagenergie von 2,7 J, bietet auch unter harten Arbeitsbedingungen eine längere Lebensdauer. Das Werkzeug mit intelligentem Design für einfache Wartung besteht zu 85 % aus austauschbaren Ersatzteilen. Mit Hochgeschwindigkeitsbohren in seiner Klasse ist dies das ultimative Werkzeug, das Bohren und Meißeln verbessert und vereinfacht. Dieses Werkzeug bohrt durch Beton, Mauerwerk, Metall und Holz. Dieses äußerst langlebige Werkzeug ist mit verschiedenen Staubabsaugungen kompatibel. Mit einem Gewicht von nur 2,8 kg verfügt dieses Werkzeug zusätzlich über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Handwerkerkoffer (1 619 P10 938). Zusatzhandgriff (2 602 025 141). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)