BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS+ 830W 2.7J 2.9kg inkl.Schnellspannbohrfutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06112A4000
Nennleistungsaufnahme - 830 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 900 1/min
Max. Schlagzahl - 4000 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140859202
Sonepar Artikelnummer
120461925
Hersteller Artikelnummer
06112A4000
Hersteller Typ
GBH 2-26 F SSBF Koffer
Hersteller Artikel Nr.:
06112A4000
Nennleistungsaufnahme:
830 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 900 1/min
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Spannung:
230 V
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
26 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Länge:
407 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
3.290 kg


