BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS+, 830W, 2.7J, Beton 4-26mm, 2.7kg, Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06112A3000
Nennleistungsaufnahme - 830 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 2.7 J
Max. Schlagzahl - 4000 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140859127
Sonepar Artikelnummer
120411439
Hersteller Artikelnummer
06112A3000
Hersteller Typ
GBH 2-26 KOFFER
Hersteller Artikel Nr.:
06112A3000
Nennleistungsaufnahme:
830 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.7 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
2.7 kg
Spannung:
230 V
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
26 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Länge:
377 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
5.010 kg


