BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS+ 880W 230V 3.2J inkl.Schnellspannbohrf. 3.1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611267600
Nennleistungsaufnahme - 880 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 900 1/min
Max. Schlagzahl - 4000 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140843652
Sonepar Artikelnummer
120712518
Hersteller Artikelnummer
0611267600
Hersteller Typ
GBH 2-28 F SSBF KOFFER
Hersteller Artikel Nr.:
0611267600
Nennleistungsaufnahme:
880 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 900 1/min
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Spannung:
230 V
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Länge:
216 mm
Breite:
402 mm
Höhe:
216 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
5.235 kg


