BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS+ 880W 3.2J Beton 4-28mm 2.9kg L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611267501
Nennleistungsaufnahme - 880 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 3.2 J
Max. Schlagzahl - 4000 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140843614
Sonepar Artikelnummer
120643029
Hersteller Artikelnummer
0611267501
Hersteller Typ
GBH 2-28 L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0611267501
Nennleistungsaufnahme:
880 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.2 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
2.9 kg
Spannung:
230 V
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Länge:
216 mm
Breite:
379 mm
Höhe:
216 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
3.356 kg


