BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS+ 900W 4.2J Beton 6-32mm 4.7kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611332104
Nennleistungsaufnahme - 900 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 800 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 4.2 J
Max. Schlagzahl - 3600 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140600712
Sonepar Artikelnummer
120337070
Hersteller Artikelnummer
0611332104
Hersteller Typ
GBH 4-32 DFR SET
Hersteller Artikel Nr.:
0611332104
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 800 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
4.2 J
Max. Schlagzahl:
3600 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
4.7 kg
Spannung:
0 V
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
32 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
32 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
90 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
32 mm
Länge:
493 mm
Breite:
377 mm
Höhe:
133 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
4.000 kg


