BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS+ 900W 4.2J Beton6-32mm 4 kg Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611332100
Nennleistungsaufnahme - 900 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 800 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 4.2 J
Max. Schlagzahl - 3600 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140412995
Sonepar Artikelnummer
120659291
Hersteller Artikelnummer
0611332100
Hersteller Typ
GBH 4-32 DFR
Hersteller Artikel Nr.:
0611332100
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 800 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
4.2 J
Max. Schlagzahl:
3600 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
4.7 kg
Spannung:
230 V
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
32 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
32 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
90 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
32 mm
Länge:
493 mm
Breite:
377 mm
Höhe:
133 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
7.300 kg


