BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS-MAX 1100W 8.5J Beton12-40mm 6.8 kg Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611269001
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Leerlaufdrehzahl - 170 .. 340 1/min
Max. Schlagzahl - 2900 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140893664
Sonepar Artikelnummer
120654330
Hersteller Artikelnummer
0611269001
Hersteller Typ
GBH 5-40 D
Hersteller Artikel Nr.:
0611269001
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Leerlaufdrehzahl:
170 .. 340 1/min
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Spannung:
230 V
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
40 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
4.900 kg


