BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS-MAX 1150W 8.8J Beton12-40mm 6.8 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611264000
Nennleistungsaufnahme - 1150 W
Leerlaufdrehzahl - 170 .. 340 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 8.8 J
Max. Schlagzahl - 3050 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140461214
Sonepar Artikelnummer
120337048
Hersteller Artikelnummer
0611264000
Hersteller Typ
GBH 5-40 DCE
Hersteller Artikel Nr.:
0611264000
Nennleistungsaufnahme:
1150 W
Leerlaufdrehzahl:
170 .. 340 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
8.8 J
Max. Schlagzahl:
3050 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
6.8 kg
Spannung:
230 V
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
40 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
40 mm
Drehmoment:
80 Nm
Länge:
485 mm
Höhe:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
10.900 kg


