BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS-MAX 1500W 12.5J Beton12-45mm 8.9 kg Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611265000
Nennleistungsaufnahme - 1500 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 305 1/min
Max. Schlagzahl - 2760 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140542265
Sonepar Artikelnummer
120659290
Hersteller Artikelnummer
0611265000
Hersteller Typ
GBH 8-45 DV
Hersteller Artikel Nr.:
0611265000
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 305 1/min
Max. Schlagzahl:
2760 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
125 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
45 mm
Länge:
540 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
310 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
12.890 kg


