BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS-PLUS 800W 3.1J Beton4-28mm 3.6 kg Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061124A000
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 3.1 J
Max. Schlagzahl - 4000 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140471176
Sonepar Artikelnummer
120659297
Hersteller Artikelnummer
061124A000
Hersteller Typ
GBH 3-28 DFR + SSBF
Hersteller Artikel Nr.:
061124A000
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.1 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
3.6 kg
Spannung:
230 V
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
82 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Drehmoment:
0 Nm
Länge:
233 mm
Breite:
354 mm
Höhe:
233 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
6.650 kg


