BOSCH WERKZEUG - Bohrhammer SDS-PLUS 800W 3.1J Beton4-28mm 3.6 kg L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061124A004
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Leerlaufdrehzahl - 0 .. 900 1/min
Max. Schlagzahl - 4000 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140600675
Sonepar Artikelnummer
121128010
Hersteller Artikelnummer
061124A004
Hersteller Typ
GBH 3-28 DFR + SSBF L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
061124A004
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 900 1/min
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Spannung:
230 V
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
82 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Länge:
233 mm
Breite:
354 mm
Höhe:
233 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
4.024 kg


