BOSCH WERKZEUG - Bohrkronen-Set: SDS+DM68mm+Vorbohrer+SDS+/M16Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608550064
Nenngröße - 68 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gewindeart - sonstige
Größe Aufnahmesystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140046206
Sonepar Artikelnummer
121232094
Hersteller Artikelnummer
2608550064
Hersteller Typ
GBH PL HOHLBK65
Hersteller Artikel Nr.:
2608550064
Nenngröße:
68 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Beschichtung:
Hartmetall
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Arbeitstiefe:
54 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.675 kg


