BOSCH WERKZEUG - Bohrmaschine 600W Holz/Stahl 25mm/10mm 1.7kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601473600
Nennleistungsaufnahme - 600 W
Max. Drehmoment - 20 Nm
Bohrfutter-Spannweite - 1 .. 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140485968
Sonepar Artikelnummer
120337045
Hersteller Artikelnummer
0601473600
Hersteller Typ
GBM 10 RE
Hersteller Artikel Nr.:
0601473600
Nennleistungsaufnahme:
600 W
Max. Drehmoment:
20 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1 .. 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25 mm
Maschinengewicht:
1.7 kg
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 2600 1/min
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
1676 1/min
Länge:
267 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
194 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
2.174 kg


