BOSCH WERKZEUG - Bohrmaschine 750W Holz/Stahl 32mm/13mm SSBF Karton 2.4kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06011B2000
Nennleistungsaufnahme - 750 W
Max. Drehmoment - 39.5 Nm
Ausführung Bohrfutter - Zahnkranz
Bohrfutter-Spannweite - 1.5 .. 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140797948
Sonepar Artikelnummer
120712487
Hersteller Artikelnummer
06011B2000
Hersteller Typ
GBM 13-2 RE
Hersteller Artikel Nr.:
06011B2000
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Max. Drehmoment:
39.5 Nm
Ausführung Bohrfutter:
Zahnkranz
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll x 20 Zoll UNF
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32 mm
Maschinengewicht:
2.4 kg
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 3200 1/min
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
1000 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
3000 1/min
Max. Lastdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 4. Gang:
0 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stahl 4. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 4. Gang:
0 mm
Länge:
320 mm
Höhe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
2.400 kg


